RABR 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CRT-RABR-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnME9TOHhNREl5TkRFeE56UTRNVFV3TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRMUpVWDFKQlFsSmZSVU5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMDk0MjNmZDY2NjIwZTM1MDQyNTk3OTFmNDJjODRhNjU4ODRkNDk3YWE1MTA4OTQ1NDFmOTRjMDY2OTk0MmVl
1371323 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

RABR 1/2

描述

TIMKEN RABR 1/2

Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 1.865" Outside Diameter; 1-7/32" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; RA008RRB Insert; Contact Shroud Seal; Non-Expansion

制造商部件号

RABR 1/2

BDI部件号
1371323

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796056237
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RA008RRB
密封
Contact Shroud
其它特点
Single Row | Light Duty | Extended Inner Ring | Self-Locking Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 1.865" Outside Diameter; 1-7/32" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; RA008RRB Insert; Contact Shroud Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.219英寸 | 30.963毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
外径
1.865 英寸 | 47.371 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新