RC1 1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-CRT-RC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcyTXk4eE1EYzNNREF3T1RNeU5UVTVPQzlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlExSlVYMUpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NWY5YTZiNzI3MjA4MjAzZDg2ZTYxNzY0MzcxODNhNTFiYTgwOWVkYzZjYjlkMDQzZGNlMDdiOTljMWJkYTVk
1371506 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

RC1 1/2

描述

TIMKEN RC1 1/2

Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 4-3/16" Outside Diameter; 1-3/4" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; G1108KRRB Insert; Contact Shroud Seal; Non-Expansion

制造商部件号

RC1 1/2

BDI部件号
1371506

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796059603
重量 / Kilogram
1.869
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1108KRRB
密封
Contact Shroud
其它特点
Single Row | Wide Inner Ring | Self-Locking Collar | Cylindrical Cartridge
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 1-1/2" Bore; 4-3/16" Outside Diameter; 1-3/4" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; G1108KRRB Insert; Contact Shroud Seal; Non-Expansion
外径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
壳体宽
1.75英寸 | 44.45毫米
内圈长
2.219英寸 | 56.363毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新