https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-RCSM-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaFl5OHhNREl5TkRFeE9ESTJOemt6TkM5SlRrUlVTVTFEVWxSWVdGaGZVa05UVFY5RlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWQ0NTU2ZGIxYWY5YjViYjAzYjQ2ZTRmMmY4MzRkOTEzYWI4YzM0NWVkNjNhMzdiYjE4YTdkMjI2YzJlYmMyZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMCRTXXX-RCSM-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoaFl5OHhNREl5TkRFeE9ESTJOemt6TkM5SlRrUlVTVTFEVWxSWVdGaGZVa05UVFY5RlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWQ0NTU2ZGIxYWY5YjViYjAzYjQ2ZTRmMmY4MzRkOTEzYWI4YzM0NWVkNjNhMzdiYjE4YTdkMjI2YzJlYmMyZg
TIMKEN
TIMKEN
RCSM 1/2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RCSM 1/2
Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1-3/8" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; RA008RR Insert; Contact Shroud Seal; Non-Expansion
制造商部件号
RCSM 1/2
BDI部件号
1371659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/RCSM-1-2/p/1371659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796056299
重量 / Kilogram
0.197
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RA008RR
密封
Contact Shroud
其它特点
Single Row | Extended Inner Ring | Self Locking Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
0.87
详细描述
Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1-3/8" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-1/8" Length Thru Bore; Relubricatable; RA008RR Insert; Contact Shroud Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.375英寸 | 34.925毫米
外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米