RCSM-19 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPBCBRGXXX-CRT-RCSM-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmcyWXk4eE1EYzJPVEl5T1RReE5EUXpNQzlKVGtSUVFrTkNVa2RZV0ZoZlExSlVYMUpEVTAxZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGU0MTY2NDg3ZTgyMDM3YjJhNTY3NTBiMDE5YmMxNmY5MzI3MjNhZTAyZTA2YzQwYjJiZTJjMWI5YTYzODlkOA
17243752 套筒单元轴承 

KML BEARING KML BEARING

RCSM-19

描述

KML BEARING RCSM-19

Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-3/32" Outside Diameter; 1.181" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-13/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; CSA206-19 Insert; Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

RCSM-19

BDI部件号
17243752

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
CSA206-19
密封
Contact
其它特点
Single Row | Extended Inner Ring
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1.69
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-3/32" Outside Diameter; 1.181" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-13/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; CSA206-19 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
外径
3.094 英寸 | 78.588 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体宽
1.181英寸 | 30毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新