RUBRE-108 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROCRTXXX-RUBRE-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMFlTOHhNRGN4TVRJNU9EQXhOVEkyTWk5SlRrUkNVazlEVWxSWVdGaGZVbFZDVWtWZlJVTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTBiMzEwMDkxYmExODdmMzNiNjIxODA1NzRmOGU4ZDJiMDNhMjU1NzljZmQwNDA5YTg1N2E4ZDhlY2ZkNjI4Mg
318332 套筒单元轴承 

BROWNING BROWNING

RUBRE-108

描述

BROWNING RUBRE-108

Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1.37" Length Thru Bore; Not Relubricatable; SLE-108 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

RUBRE-108

BDI部件号
318332

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460342931
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
SLE-108
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
766554
重量/磅
0.54
详细描述
Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1.37" Length Thru Bore; Not Relubricatable; SLE-108 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
1.37英寸 | 34.798毫米
壳体宽
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新