https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROCRTXXX-RUBRE-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMFlTOHhNRGN4TVRJNU9EQXhOVEkyTWk5SlRrUkNVazlEVWxSWVdGaGZVbFZDVWtWZlJVTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTBiMzEwMDkxYmExODdmMzNiNjIxODA1NzRmOGU4ZDJiMDNhMjU1NzljZmQwNDA5YTg1N2E4ZDhlY2ZkNjI4Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROCRTXXX-RUBRE-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnMFlTOHhNRGN4TVRJNU9EQXhOVEkyTWk5SlRrUkNVazlEVWxSWVdGaGZVbFZDVWtWZlJVTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTBiMzEwMDkxYmExODdmMzNiNjIxODA1NzRmOGU4ZDJiMDNhMjU1NzljZmQwNDA5YTg1N2E4ZDhlY2ZkNjI4Mg
BROWNING
BROWNING
RUBRE-115
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING RUBRE-115
Cartridge Bearing; 15/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-17/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; SLE-115 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
RUBRE-115
BDI部件号
318335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/RUBRE-115/p/318335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460342962
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
SLE-115
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
766557
重量/磅
0.6
详细描述
Cartridge Bearing; 15/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Eccentric Collar; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-17/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; SLE-115 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
1.266英寸 | 32.156毫米
外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
壳体宽
1英寸 | 25.4毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米