BROWNING
BROWNING
RUBRS-108
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING RUBRS-108
Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1.38" Length Thru Bore; Not Relubricatable; SLRS-108 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
RUBRS-108
BDI部件号
318338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/RUBRS-108/p/318338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460342986
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
SLRS-108
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
766549
重量/磅
0.64
详细描述
Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1.38" Length Thru Bore; Not Relubricatable; SLRS-108 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
1.38英寸 | 35.052毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
壳体宽
1英寸 | 25.4毫米