S1U-C-307 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UC-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNFl5OHhNRFkxTkRRNU1UQTFNREF4TkM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWUTE5VVFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NTk4NjA0YWJmMmIyOGQyNDNjMWQzZTc1NmViOTk5MWM0Njk1MjNiYzFkOGI3YzU0ODYwZWEwMjUyYTYwOTMw
250055 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

S1U-C-307

描述

DODGE S1U-C-307

Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 5" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 7" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

S1U-C-307

BDI部件号
250055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475040766
重量 / Kilogram
22.33
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
87198
重量/磅
49.3
详细描述
Cartridge Bearing; 3-7/16" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 5" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 7" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
内圈长
7英寸 | 177.8毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
壳体宽
5英寸 | 127毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新