https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UDI-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoa01DOHhNRFkxTkRRNE56VXhNVEEzTUM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWUkVsZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWM4MjI2N2FlOWIzNjNhN2E0YWIyOWQwYjJhMTI5ZWY2YjU1N2Y3MDkwOWJjOGUxNDQ1ZmE4ZGI4NjVmZDU2Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UDI-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoa01DOHhNRFkxTkRRNE56VXhNVEEzTUM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWUkVsZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWM4MjI2N2FlOWIzNjNhN2E0YWIyOWQwYjJhMTI5ZWY2YjU1N2Y3MDkwOWJjOGUxNDQ1ZmE4ZGI4NjVmZDU2Mw
DODGE
DODGE
S1U-DI-107R
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U-DI-107R
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3.31" Outside Diameter; 2.06" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
S1U-DI-107R
BDI部件号
241007
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U-DI-107R/p/241007
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475724307
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Interlock | With Set Screw | 3.25" Machine Side Outside Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23510
重量/磅
4.4
详细描述
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3.31" Outside Diameter; 2.06" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.06英寸 | 52.324毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
3.31 英寸 | 84.074 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米