S1U-DI-110M https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UDI-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJoa01DOHhNRFkxTkRRNE56VXhNVEEzTUM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWUkVsZlEwTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWM4MjI2N2FlOWIzNjNhN2E0YWIyOWQwYjJhMTI5ZWY2YjU1N2Y3MDkwOWJjOGUxNDQ1ZmE4ZGI4NjVmZDU2Mw
241120 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

S1U-DI-110M

描述

DODGE S1U-DI-110M

Cartridge Bearing; 110MM Bore; 212.725MM Outside Diameter; 117.475MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 171.45MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

S1U-DI-110M

BDI部件号
241120

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475754878
重量 / Kilogram
25.81
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Interlock | With Set Screw | 211.15MM Machine Side Outside Diameter
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
56.98
详细描述
Cartridge Bearing; 110MM Bore; 212.725MM Outside Diameter; 117.475MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 171.45MM Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
壳体宽
4.625英寸 | 117.475毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
外径
8.375 英寸 | 212.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新