DODGE
DODGE
S1U-DI-407R
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U-DI-407R
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 8.38" Outside Diameter; 4.63" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 6-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
S1U-DI-407R
BDI部件号
241029
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U-DI-407R/p/241029
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475723843
重量 / Kilogram
25.13
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Double Interlock | With Set Screw | 8.31" Machine Side Outside Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23532
重量/磅
55.48
详细描述
Cartridge Bearing; 4-7/16" Bore; 8.38" Outside Diameter; 4.63" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 6-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
壳体宽
4.63英寸 | 117.602毫米
外径
8.38 英寸 | 212.852 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米