S1U-EXL-208R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UEXL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaVlpOHhNRFkxTkRRNE5qSTJOVGc0Tmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWUlZoTVgwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0NjZkODdlNjA5ZjcxYTcyYjdjOWVhYmQ0NjdmMjU0Zjc3MjQzMjg3MTQ2YjhjYjkyNjViOTExNTI4MDFiZDc
19376313 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

S1U-EXL-208R

描述

DODGE S1U-EXL-208R

Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 4.56" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

S1U-EXL-208R

BDI部件号
19376313

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782476587123
重量 / Kilogram
4.989
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
77206
重量/磅
11
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/2" Bore; 4.56" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.75英寸 | 69.85毫米
外径
4.56 英寸 | 115.824 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新