https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UEXL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaVlpOHhNRFkxTkRRNE5qSTJOVGc0Tmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWUlZoTVgwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0NjZkODdlNjA5ZjcxYTcyYjdjOWVhYmQ0NjdmMjU0Zjc3MjQzMjg3MTQ2YjhjYjkyNjViOTExNTI4MDFiZDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UEXL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaVlpOHhNRFkxTkRRNE5qSTJOVGc0Tmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWUlZoTVgwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI0NjZkODdlNjA5ZjcxYTcyYjdjOWVhYmQ0NjdmMjU0Zjc3MjQzMjg3MTQ2YjhjYjkyNjViOTExNTI4MDFiZDc
DODGE
DODGE
S1U-EXL-300R-DRY ; 140871
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U-EXL-300R-DRY ; 140871
Cartridge Bearing; 3" Bore; 5.17" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
S1U-EXL-300R-DRY ; 140871
BDI部件号
22521914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U-EXL-300R-DRY-;-140871/p/22521914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568898017
重量 / Kilogram
7.25
Product Group - BDI
B04334
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | With Set Screw | Dry Lube
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
140871
重量/磅
16
详细描述
Cartridge Bearing; 3" Bore; 5.17" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体宽
3英寸 | 76.2毫米
外径
5.17 英寸 | 131.318 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米