DODGE
DODGE
S1U-K-103R
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U-K-103R
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3.13" Outside Diameter; 1.88" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 2.31" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
S1U-K-103R
BDI部件号
240839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U-K-103R/p/240839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475696512
重量 / Kilogram
1.26
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | S-1 Unit | 2.81" Machine Side Outside Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23271
重量/磅
2.79
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3.13" Outside Diameter; 1.88" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 2.31" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.88英寸 | 47.752毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
2.31英寸 | 58.674毫米
外径
3.13 英寸 | 79.502 毫米