DODGE
DODGE
S1U-K-110R
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U-K-110R
Cartridge Bearing; 1-5/8" Bore; 3.81" Outside Diameter; 2.31" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 2.84" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
S1U-K-110R
BDI部件号
240844
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U-K-110R/p/240844
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475697175
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | S-1 Unit | 3.75" Machine Side Outside Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23276
重量/磅
5.6
详细描述
Cartridge Bearing; 1-5/8" Bore; 3.81" Outside Diameter; 2.31" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 2.84" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
2.84英寸 | 72.136毫米
壳体宽
2.31英寸 | 58.674毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
3.81 英寸 | 96.774 毫米