S1U-K-203R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UK-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJneFpTOHhNRFkxTkRRNU1qRTVOamc1TkM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWUzE5RFExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTRhYzViMzM3MzRlYzU2NjIzMDUzMjQ2YjU0NTRhNDkyMTBkNTc1YjgyZjM1ZjIyMDBiMzg0ZGEzMDQzNWVj
240849 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

S1U-K-203R

描述

DODGE S1U-K-203R

Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4.56" Outside Diameter; 2.56" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3.16" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

S1U-K-203R

BDI部件号
240849

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475696697
重量 / Kilogram
4.073
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | S-1 Unit | 4.5" Machine Side Outside Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23281
重量/磅
8.98
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 4.56" Outside Diameter; 2.56" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3.16" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
4.56 英寸 | 115.824 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
内圈长
3.16英寸 | 80.264毫米
壳体宽
2.56英寸 | 65.024毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新