S1U-K-211R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UK-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJneFpTOHhNRFkxTkRRNU1qRTVOamc1TkM5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWUzE5RFExOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyOTRhYzViMzM3MzRlYzU2NjIzMDUzMjQ2YjU0NTRhNDkyMTBkNTc1YjgyZjM1ZjIyMDBiMzg0ZGEzMDQzNWVj
240853 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

S1U-K-211R

描述

DODGE S1U-K-211R

Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 5.63" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

S1U-K-211R

BDI部件号
240853

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475699940
重量 / Kilogram
6.803
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | S-1 Unit | 5.56" Machine Side Outside Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
23285
重量/磅
15
详细描述
Cartridge Bearing; 2-11/16" Bore; 5.63" Outside Diameter; 3" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
5.63 英寸 | 143.002 毫米
壳体宽
3英寸 | 76.2毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新