DODGE
DODGE
S1U-SD-203
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U-SD-203
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 5.06" Outside Diameter; 3-1/2" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.56" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
S1U-SD-203
BDI部件号
245971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U-SD-203/p/245971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475036400
重量 / Kilogram
6.78
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
66293
重量/磅
14.97
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/16" Bore; 5.06" Outside Diameter; 3-1/2" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 4.56" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外径
5.06 英寸 | 128.524 毫米
壳体宽
3.5英寸 | 88.9毫米
内圈长
4.56英寸 | 115.824毫米