DODGE
DODGE
S1U-SD-214
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U-SD-214
Cartridge Bearing; 2-7/8" Bore; 6.19" Outside Diameter; 4.44" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 5-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
S1U-SD-214
BDI部件号
246092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U-SD-214/p/246092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475037643
重量 / Kilogram
13.14
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
29
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/8" Bore; 6.19" Outside Diameter; 4.44" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 5-3/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
壳体宽
4.44英寸 | 112.776毫米
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
6.19 英寸 | 157.226 毫米