https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1USD-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJobFppOHhNRFkxTkRRNU1ESTJNelU0TWk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWVTBSZlZFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGVkM2U2MGRmYmUwMjRlOTliODExYWJiYjA1ZGQ2MDczNjYyZmRlZTk2MmJlMTFjYjVkOThlNTk0OWE5MWI4OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1USD-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJobFppOHhNRFkxTkRRNU1ESTJNelU0TWk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWVTBSZlZFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGVkM2U2MGRmYmUwMjRlOTliODExYWJiYjA1ZGQ2MDczNjYyZmRlZTk2MmJlMTFjYjVkOThlNTk0OWE5MWI4OA
DODGE
DODGE
S1U-SD-415
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U-SD-415
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 7.38" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 10-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion
制造商部件号
S1U-SD-415
BDI部件号
245977
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U-SD-415/p/245977
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475036462
重量 / Kilogram
71.202
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
66299
重量/磅
157
详细描述
Cartridge Bearing; 4-15/16" Bore; 10-7/8" Outside Diameter; 7.38" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 10-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion
内圈长
10.5英寸 | 266.7毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
外径
10.875 英寸 | 276.225 毫米
壳体宽
7.38英寸 | 187.452毫米