S1U-SD-800 SPECIAL DUTY https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1USD-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJobFppOHhNRFkxTkRRNU1ESTJNelU0TWk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWVTBSZlZFRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGVkM2U2MGRmYmUwMjRlOTliODExYWJiYjA1ZGQ2MDczNjYyZmRlZTk2MmJlMTFjYjVkOThlNTk0OWE5MWI4OA
27587125 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

S1U-SD-800 SPECIAL DUTY

描述

DODGE S1U-SD-800 SPECIAL DUTY

Cartridge Bearing; 8" Bore; 10.06" Outside Diameter; 9.94" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 14-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion

制造商部件号

S1U-SD-800 SPECIAL DUTY

BDI部件号
27587125

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
密封
Labyrinth
其它特点
Double Row | Special Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
66538
重量/磅
800
详细描述
Cartridge Bearing; 8" Bore; 10.06" Outside Diameter; 9.94" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 14-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Labyrinth Seal; Expansion
外径
10.06 英寸 | 255.524 毫米
内圈长
14.5英寸 | 368.3毫米
壳体宽
9.94英寸 | 252.476毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新