S1U509-TAF-107 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UTAF-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnd015OHhNRFkxTkRRNU1qazRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWVkVGR1gwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEwNTU4NzE4Y2MwMWQwZjEzZmJjNmRkMWZjODZkNjkyOGIzYTEyY2QwNWMyOWYwMjcyNmE2ZGNiNmZiYzBmNjM
243104 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

S1U509-TAF-107

描述

DODGE S1U509-TAF-107

Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3.31" Outside Diameter; 2.06" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

S1U509-TAF-107

BDI部件号
243104

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475918959
重量 / Kilogram
1.98
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | 3.25" Machine Side Outside Diameter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
4.37
详细描述
Cartridge Bearing; 1-7/16" Bore; 3.31" Outside Diameter; 2.06" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
3.31 英寸 | 84.074 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
壳体宽
2.06英寸 | 52.324毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新