https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UTAF-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnd015OHhNRFkxTkRRNU1qazRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWVkVGR1gwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEwNTU4NzE4Y2MwMWQwZjEzZmJjNmRkMWZjODZkNjkyOGIzYTEyY2QwNWMyOWYwMjcyNmE2ZGNiNmZiYzBmNjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UTAF-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnd015OHhNRFkxTkRRNU1qazRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWVkVGR1gwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEwNTU4NzE4Y2MwMWQwZjEzZmJjNmRkMWZjODZkNjkyOGIzYTEyY2QwNWMyOWYwMjcyNmE2ZGNiNmZiYzBmNjM
DODGE
DODGE
S1U511-TAF-115-MOD PHYMET MPI-800;138755
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U511-TAF-115-MOD PHYMET MPI-800;138755
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4.18" Outside Diameter; 2.44" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
S1U511-TAF-115-MOD PHYMET MPI-800;138755
BDI部件号
24764755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U511-TAF-115-MOD-PHYMET-MPI-800;138755/p/24764755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477651816
重量 / Kilogram
3.59
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | 4.13" Machine Side Outside Diameter | Modified
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商内部编号
138755
重量/磅
7.93
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4.18" Outside Diameter; 2.44" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 3-1/2" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
壳体宽
2.44英寸 | 61.976毫米
外径
4.18 英寸 | 106.172 毫米