S1U515-TAF-207 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBRGXXX-CRT-S1U-TAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnMk5DODVPRE0wTlRFMk9EY3pNalEyTDBsT1JFUlBSRUpTUjFoWVdGOURVbFJmVXpGVlgxUkJSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTJlY2RmNGI2N2E2Mjk1OGFkMjYyYjcwNmU2OWYzNGMyOWFkNDU1NjRkYjJiZTkxZjg5MWE3ZTIzNGJjYjg1ZQ
243108 套筒单元轴承 

DODGE DODGE

S1U515-TAF-207

描述

DODGE S1U515-TAF-207

Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 4.06" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Gray Iron; Tapered Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

S1U515-TAF-207

BDI部件号
243108

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475917891
重量 / Kilogram
5.13
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Gray Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Contact
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
11
详细描述
Cartridge Bearing; 2-7/16" Bore; 4.06" Outside Diameter; 2-3/4" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Gray Iron; Tapered Roller Bearing; 4" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.75英寸 | 69.85毫米
外径
4.06 英寸 | 103.124 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新