https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UTAF-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnd015OHhNRFkxTkRRNU1qazRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWVkVGR1gwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEwNTU4NzE4Y2MwMWQwZjEzZmJjNmRkMWZjODZkNjkyOGIzYTEyY2QwNWMyOWYwMjcyNmE2ZGNiNmZiYzBmNjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCRTXXX-S1UTAF-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnd015OHhNRFkxTkRRNU1qazRNek15Tmk5SlRrUkVUMFJEVWxSWVdGaGZVekZWVkVGR1gwTkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEwNTU4NzE4Y2MwMWQwZjEzZmJjNmRkMWZjODZkNjkyOGIzYTEyY2QwNWMyOWYwMjcyNmE2ZGNiNmZiYzBmNjM
DODGE
DODGE
S1U532-TAF-507
DODGE DODGE
描述
DODGE S1U532-TAF-507
Cartridge Bearing; 5-7/16" Bore; 11.19" Outside Diameter; 5.88" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 9" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
S1U532-TAF-507
BDI部件号
241077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/S1U532-TAF-507/p/241077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475755004
重量 / Kilogram
68.4
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Tapered Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
151
详细描述
Cartridge Bearing; 5-7/16" Bore; 11.19" Outside Diameter; 5.88" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; 9" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
外径
11.19 英寸 | 284.226 毫米
壳体宽
5.88英寸 | 149.352毫米
内圈长
9英寸 | 228.6毫米