SEALMASTER
SEALMASTER
SC-16 HT
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SC-16 HT
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-1 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SC-16 HT
BDI部件号
354580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC-16-HT/p/354580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461314722
重量 / Kilogram
0.863
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-1
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty | High Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-16 HT
制造商内部编号
724089
重量/磅
1.9
详细描述
Cartridge Bearing; 1" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-1/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-3/8" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-1 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
壳体宽
1.031英寸 | 26.187毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米