SC-19T HT https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-SC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcyTXk4eE1EYzJOalkzTWpFd01UUXdOaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlUwTmZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEzYzM3OWY3NGM3NjdjZDU4ODUwMjAwZTU5NTU0YjIzNmE5NWM1NTdjMmEyN2MyYzMwODMzYzc4NWEwNDIzOWQ
354582 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SC-19T HT

描述

SEALMASTER SC-19T HT

Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-13T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

SC-19T HT

BDI部件号
354582

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461329313
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-13T
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty | Single Set Screw | High Temperature
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-19T HT
制造商内部编号
710673
重量/磅
2.6
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1-3/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-13T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
壳体宽
1.094英寸 | 27.788毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新