SEALMASTER
SEALMASTER
SC-204
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SC-204
Cartridge Bearing; 20MM Bore; 74.6MM Outside Diameter; 22.2MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5204 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SC-204
BDI部件号
355153
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC-204/p/355153
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461052006
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5204
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-204
制造商内部编号
709959
重量/磅
1.1
详细描述
Cartridge Bearing; 20MM Bore; 74.6MM Outside Diameter; 22.2MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5204 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
外径
2.937 英寸 | 74.6 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体宽
0.874英寸 | 22.2毫米