SC-208 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-SC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhpTkM4eE1EYzNNalkwTWpFMk9EZzJNaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlUwTmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjODdjYzkxMTlmNWM0MWMwYzA1OGY5ZTczMmVhODY1OGZlNThhNzY3YTU3ZDZkNzAxMWYzNGFhNjllNWMxZjI
355158 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SC-208

描述

SEALMASTER SC-208

Cartridge Bearing; 40MM Bore; 106.36MM Outside Diameter; 37.313MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5208 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

SC-208

BDI部件号
355158

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461052044
重量 / Kilogram
1.737
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5208
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-208
制造商内部编号
709963
重量/磅
4.1
详细描述
Cartridge Bearing; 40MM Bore; 106.36MM Outside Diameter; 37.313MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5208 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
4.187 英寸 | 106.36 毫米
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新