SEALMASTER
SEALMASTER
SC-208C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SC-208C
Cartridge Bearing; 40MM Bore; 106.36MM Outside Diameter; 37.313MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5208C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SC-208C
BDI部件号
355159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC-208C/p/355159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461054543
重量 / Kilogram
1.861
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5208C
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-208C
制造商内部编号
710306
重量/磅
4.1
详细描述
Cartridge Bearing; 40MM Bore; 106.36MM Outside Diameter; 37.313MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5208C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
4.187 英寸 | 106.36 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米