SEALMASTER
SEALMASTER
SC-210
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SC-210
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 115.9MM Outside Diameter; 37.313MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 51.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5210 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SC-210
BDI部件号
355163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC-210/p/355163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461052068
重量 / Kilogram
2.225
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5210
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-210
制造商内部编号
709965
重量/磅
4.9
详细描述
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 115.9MM Outside Diameter; 37.313MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 51.6MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5210 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米