SEALMASTER
SEALMASTER
SC-212TMC
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SC-212TMC
Cartridge Bearing; 60MM Bore; 149.225MM Outside Diameter; 41.3MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 66.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5212TMC Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SC-212TMC
BDI部件号
356655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC-212TMC/p/356655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461254202
重量 / Kilogram
4.517
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5212TMC
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-212TMC
制造商内部编号
704232
重量/磅
9.95
详细描述
Cartridge Bearing; 60MM Bore; 149.225MM Outside Diameter; 41.3MM Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 66.7MM Length Thru Bore; Relubricatable; 5212TMC Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
壳体宽
1.626英寸 | 41.3毫米
内圈长
2.626英寸 | 66.7毫米