SC-29 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-SC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhpTkM4eE1EYzNNalkwTWpFMk9EZzJNaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlUwTmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjODdjYzkxMTlmNWM0MWMwYzA1OGY5ZTczMmVhODY1OGZlNThhNzY3YTU3ZDZkNzAxMWYzNGFhNjllNWMxZjI
355179 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SC-29

描述

SEALMASTER SC-29

Cartridge Bearing; 1-13/16" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-113 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

SC-29

BDI部件号
355179

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461002537
重量 / Kilogram
2.225
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-113
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-29
制造商内部编号
700333
重量/磅
4.9
详细描述
Cartridge Bearing; 1-13/16" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-113 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
1.813 英寸 | 46.05 毫米
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新