SEALMASTER
SEALMASTER
SC-31C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SC-31C
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-115C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SC-31C
BDI部件号
354990
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC-31C/p/354990
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461021163
重量 / Kilogram
2.225
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-115C
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-31C
制造商内部编号
703329
重量/磅
4.9
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-115C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米
内圈长
2.031英寸 | 51.6毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米