SC-31T https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-SC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmcyTXk4eE1EYzJOalkzTWpFd01UUXdOaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlUwTmZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEzYzM3OWY3NGM3NjdjZDU4ODUwMjAwZTU5NTU0YjIzNmE5NWM1NTdjMmEyN2MyYzMwODMzYzc4NWEwNDIzOWQ
354991 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SC-31T

描述

SEALMASTER SC-31T

Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.171" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-115T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

SC-31T

BDI部件号
354991

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461029893
重量 / Kilogram
2.338
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-115T
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-31T
制造商内部编号
705417
重量/磅
5.15
详细描述
Cartridge Bearing; 1-15/16" Bore; 4-9/16" Outside Diameter; 1-15/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2.171" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-115T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
4.563 英寸 | 115.9 毫米
壳体宽
1.469英寸 | 37.313毫米
内圈长
2.171英寸 | 55.143毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新