SEALMASTER
SEALMASTER
SC-34T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SC-34T
Cartridge Bearing; 2-1/8" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 1-19/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-22T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SC-34T
BDI部件号
355192
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC-34T/p/355192
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461029916
重量 / Kilogram
2.906
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-22T
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty | Single Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-34T
制造商内部编号
705419
重量/磅
6.4
详细描述
Cartridge Bearing; 2-1/8" Bore; 4-15/16" Outside Diameter; 1-19/32" Cartridge Housing Width; Concentric Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-22T Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
壳体宽
1.594英寸 | 40.488毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米