SC-38C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-SC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhpTkM4eE1EYzNNalkwTWpFMk9EZzJNaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlUwTmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjODdjYzkxMTlmNWM0MWMwYzA1OGY5ZTczMmVhODY1OGZlNThhNzY3YTU3ZDZkNzAxMWYzNGFhNjllNWMxZjI
355197 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SC-38C

描述

SEALMASTER SC-38C

Cartridge Bearing; 2-3/8" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-26C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

SC-38C

BDI部件号
355197

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461021224
重量 / Kilogram
4.086
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-26C
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-38C
制造商内部编号
703335
重量/磅
9
详细描述
Cartridge Bearing; 2-3/8" Bore; 5-7/8" Outside Diameter; 1-5/8" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 2-9/16" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-26C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
5.875 英寸 | 149.225 毫米
壳体宽
1.625英寸 | 41.275毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新