SC-8C https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORCRTXXX-SC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhpTkM4eE1EYzNNalkwTWpFMk9EZzJNaTlKVGtSTlQxSkRVbFJZV0ZoZlUwTmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjODdjYzkxMTlmNWM0MWMwYzA1OGY5ZTczMmVhODY1OGZlNThhNzY3YTU3ZDZkNzAxMWYzNGFhNjllNWMxZjI
355006 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SC-8C

描述

SEALMASTER SC-8C

Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-08C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

SC-8C

BDI部件号
355006

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461020920
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-08C
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-8C
制造商内部编号
703304
重量/磅
1.1
详细描述
Cartridge Bearing; 1/2" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-08C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
壳体宽
0.875英寸 | 22.225毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新