SEALMASTER
SEALMASTER
SC-9
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SC-9
Cartridge Bearing; 9/16" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-09 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SC-9
BDI部件号
355202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SC-9/p/355202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461002315
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-09
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Normal Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SC-9
制造商内部编号
700311
重量/磅
1.1
详细描述
Cartridge Bearing; 9/16" Bore; 2-11/16" Outside Diameter; 7/8" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-7/32" Length Thru Bore; Relubricatable; 2-09 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
壳体宽
0.875英寸 | 22.225毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.963毫米