RHP BEARING
RHP BEARING
SLC25
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING SLC25
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 79.4MM Outside Diameter; 26.187MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1025 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SLC25
BDI部件号
1194260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SLC25/p/1194260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023029969
重量 / Kilogram
1.76
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1025
密封
Flinger
其它特点
Single Row | Self Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
1.8
详细描述
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 79.4MM Outside Diameter; 26.187MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1025 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
壳体宽
1.031英寸 | 26.187毫米
外径
3.126 英寸 | 79.4 毫米