SEALMASTER
SEALMASTER
SRC-10
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SRC-10
Cartridge Bearing; 5/8" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-9/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RB-10 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SRC-10
BDI部件号
355622
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SRC-10/p/355622
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461005361
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
RB-10
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SRC-10
制造商内部编号
700655
重量/磅
0.6
详细描述
Cartridge Bearing; 5/8" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 1" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-9/32" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RB-10 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
外径
2.531 英寸 | 64.287 毫米
壳体宽
1英寸 | 25.4毫米
内圈长
1.281英寸 | 32.537毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米