355627 套筒单元轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SRC-19

描述

SEALMASTER SRC-19

Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-3/32" Outside Diameter; 1-13/64" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-5/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RB-19 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion

制造商部件号

SRC-19

BDI部件号
355627

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461005439
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
RB-19
密封
Felt Labyrinth
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SRC-19
制造商内部编号
700662
重量/磅
1
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-3/32" Outside Diameter; 1-13/64" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-5/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RB-19 Insert; Felt Labyrinth Seal; Non-Expansion
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.094 英寸 | 78.588 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
壳体宽
1.203英寸 | 30.556毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新