SEALMASTER
SEALMASTER
SRC-19C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER SRC-19C
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-3/32" Outside Diameter; 1-13/64" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-5/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RB-19C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
SRC-19C
BDI部件号
355628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SRC-19C/p/355628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461023563
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Rubber
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
RB-19C
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
SRC-19C
制造商内部编号
703626
重量/磅
1
详细描述
Cartridge Bearing; 1-3/16" Bore; 3-3/32" Outside Diameter; 1-13/64" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Rubber; Ball Bearing; 1-5/8" Length Thru Bore; Not Relubricatable; RB-19C Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
3.094 英寸 | 78.588 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
壳体宽
1.203英寸 | 30.556毫米