TAMC11K200SC https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-TAMC-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoak55OHhNRFU0TmpJeE9USTBPVFk1TkM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZWRUZOUTE5VVFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZmM2N2Y5ZTA1OTY4NjliMDkyMzc2OGMxYTc5ODJmZjBiODE3N2MyZDY1N2ZkNTA5N2VjMjJiNmFlNDk5YTI2
760874 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

TAMC11K200SC

描述

TIMKEN TAMC11K200SC

Cartridge Bearing; 2" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2.18" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 2.32" Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

TAMC11K200SC

BDI部件号
760874

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450122580
重量 / Kilogram
4.54
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Double Lip Contact
其它特点
Double Row | Extreme Duty | Viton Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
10
详细描述
Cartridge Bearing; 2" Bore; 4-17/32" Outside Diameter; 2.18" Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 2.32" Length Thru Bore; Relubricatable; 22211 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
壳体宽
2.18英寸 | 55.372毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
4.531 英寸 | 115.087 毫米
内圈长
2.32英寸 | 58.928毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新