TAMC22K100SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMICRTXXX-TAMC-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoak55OHhNRFU0TmpJeE9USTBPVFk1TkM5SlRrUlJUVWxEVWxSWVdGaGZWRUZOUTE5VVFWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZmM2N2Y5ZTA1OTY4NjliMDkyMzc2OGMxYTc5ODJmZjBiODE3N2MyZDY1N2ZkNTA5N2VjMjJiNmFlNDk5YTI2
766679 套筒单元轴承 

TIMKEN TIMKEN

TAMC22K100SM

描述

TIMKEN TAMC22K100SM

Cartridge Bearing; 100MM Bore; 222.25MM Outside Diameter; 97.79MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 104.902MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

TAMC22K100SM

BDI部件号
766679

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450200219
重量 / Kilogram
18.348
Product Group - BDI
M06288
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Steel
滚动体
Spherical Roller Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact
其它特点
Double Row | Extreme Duty | Nitrile Rubber Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
40
详细描述
Cartridge Bearing; 100MM Bore; 222.25MM Outside Diameter; 97.79MM Cartridge Housing Width; Tapered Adapter Sleeve; Cartridge Unit Housing; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 104.902MM Length Thru Bore; Relubricatable; 22222 Insert; Triple Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
壳体宽
3.85英寸 | 97.79毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.902毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新