BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
UCC 209
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING UCC 209
Cartridge Bearing; 45MM Bore; 110MM Outside Diameter; 31MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; UC209 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC 209
BDI部件号
1476083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC-209/p/1476083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 28 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
No
轴承芯件号
UC209
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
详细描述
Cartridge Bearing; 45MM Bore; 110MM Outside Diameter; 31MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 49.2MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; UC209 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
壳体宽
1.22英寸 | 31毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米