FYH
FYH
UCC202
FYH FYH
描述
FYH UCC202
Cartridge Bearing; 15MM Bore; 72MM Outside Diameter; 20MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC202 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC202
BDI部件号
17916165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC202/p/17916165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC202
密封
Double Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC202
重量/磅
1.102
详细描述
Cartridge Bearing; 15MM Bore; 72MM Outside Diameter; 20MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 31MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC202 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
壳体宽
0.787英寸 | 20毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米