UCC205-14 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASICRTXXX-UCC-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmd6TlM4eE1EYzJOakUxTWpJek56QTROaTlKVGtSQlUwbERVbFJZV0ZoZlZVTkRYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMmJhZWQwYThhMzlkZWJjYmY2MTA2OGQ0NzY1M2MxNzlmMzYxMDQyMWNhZGU1NmRiOGQ2MmJjMDc4YzlkNzlk
107583 套筒单元轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCC205-14

描述

AMI BEARINGS UCC205-14

Cartridge Bearing; 7/8" Bore; 3.15" Outside Diameter; 0.866" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.339" Length Thru Bore; Relubricatable; UC205-14 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion

制造商部件号

UCC205-14

BDI部件号
107583

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250378562
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205-14
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC20514
重量/磅
1.5
详细描述
Cartridge Bearing; 7/8" Bore; 3.15" Outside Diameter; 0.866" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.339" Length Thru Bore; Relubricatable; UC205-14 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
壳体宽
0.866英寸 | 22毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新