AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCC205
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
ASAHI UCC205 ; 轴承/带座轴承
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC205 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC205
BDI部件号
107582
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC205/p/107582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250110278
重量 / Kilogram
0.654
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205
密封
Single Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Steel Insert | Has Slinger
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC205
重量/磅
1.45
详细描述
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC205 Insert; Single Lip Contact Seal; Non-Expansion
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
壳体宽
0.866英寸 | 22毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米