FYH
FYH
UCC20514
FYH FYH
描述
FYH UCC20514
Cartridge Bearing; 7/8" Bore; 3.15" Outside Diameter; 55/64" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.343" Length Thru Bore; Relubricatable; UC205-14 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
制造商部件号
UCC20514
BDI部件号
17916173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%A5%97%E7%AD%92%E5%8D%95%E5%85%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCC20514/p/17916173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M06110
安装形式
Set Screw
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Ball Bearing
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC205-14
密封
Double Lip Contact
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
制造商货号
UCC20514G5
重量/磅
1.411
详细描述
Cartridge Bearing; 7/8" Bore; 3.15" Outside Diameter; 55/64" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1.343" Length Thru Bore; Relubricatable; UC205-14 Insert; Double Lip Contact Seal; Non-Expansion
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
壳体宽
0.859英寸 | 21.819毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米